電球/ハロゲン 110V/60W/G9 EA758ZMシリーズ
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
- 仕様
- ●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:G-JD06H●消費電力:60W●口金:G9●電圧:110V●定格寿命:約2,000時間●サイズ:Φ13×43mm●ガラス仕上げ:フロスト
- アズワン品番
- 65-9277-82
- 内容量
- 1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ





















