SPARKFUN
Audio Jack - 3.5mm TRRS SMD
仕様
●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:3.5mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:基板
アズワン品番
67-0454-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080605
PRT-12639
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください