AMPHENOL
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 100個入
仕様
●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2068
アズワン品番
65-7652-39
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69103014
VN0101600022
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください