サンコウ電子
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ
鉄素地用の伸縮プローブ
高所・床・パイプ内面・天井・造船など
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550~1550mm(伸縮式)
アズワン品番
67-2390-46
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142650
SFe-2.5LwA
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください