サンコウ電子
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ
鉄素地上の膜厚測定用標準プローブ
幅広い測定域を確立
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mm
アズワン品番
67-2390-43
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142659
SFe-2.5
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください