Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア75mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6852
アズワン品番
65-8042-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144996
TB SPC 280/4
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください