曜日別特売

ホース 7.5m

ホース 7.5m - タイゴン

Tygon R 2375-C 高純度チューブ
Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。
特長
強耐薬品性
低収着 - 相互汚染を最小限に抑制
食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠
ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)
可塑剤フリー
優れた耐薬品性
使用温度範囲: -75 → +64℃
透明で観察しやすい。
用途
宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。

仕様●内径:25.4mm●長さ:7.5m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●補強:なし●コード番号:762-1294アズワン品番65-8050-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69241070AJK42064
186,000
183,812
202,193(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする