AMPHENOL
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 15 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8708
アズワン品番
65-7660-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69246959
D38999/26MD97PN
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください