AMPHENOL
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8693
アズワン品番
65-7612-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69247038
D38999/26KE35PN
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください