Lumberg Automation
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M 1袋 10個入
仕様
●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2739
アズワン品番
65-7674-23
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69273455
97890 RKF 40/11-02/1,7 M
¥
41,300
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください