WIZ'A WIZ'Aの 厨房用品 WIZ'Aの 料理道具 WIZ'Aの フライパン・グリルパン ハンドル ハンドル 注文コード 69112157 注文コード 69112157 注文コード 69112157 用途WIZ’Aハンドルがはずせるポット&フライパンシリーズ専用着脱式ハンドル 仕様取っ手は握りやすいフェノール樹脂 材質本体:フェノール樹脂 色ブラック 耐熱温度(℃)150 取手取っ手の付け方:本体をはさみレバーを「カチッ」と音がなるまで下まで動かす、外し方レバーを左へ動かしクリップを開きボタンを押す 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WZFP-DH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69112157 WZFP-DH オープン ¥1,688 ¥1,688 ¥1,857 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリル フックハンドル CAPTAIN STAG 税込¥549 ¥499 バスケットへ こんがり焼けるセラグリル ホーロー合わせ 竹原製缶 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ダイヤモンドコートパン9点セット ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ダイヤモンドコートパン5点セット ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ダイヤモンドコートパン5点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ダイヤモンドコートパン3点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ダイヤモンドコートパン9点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ロイヤルブルー・インテンス フライパン 22cm T-fal(ティファール) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 税込¥637~ ¥579~ パリージュ レンジパン REシリーズ 和平フレイズ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ パリージュ レンジパン REシリーズ 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ジョイア ラウンドキャセロール 万年 税込¥9,018~ ¥8,198~ ニュアトーン 軽いフライパン 貝印 税込¥1,978 ¥1,798 ニュアトーン 軽いマルチ炒め鍋 貝印 税込¥2,418 ¥2,198 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 税込¥10,448~ ¥9,498~ 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 税込¥2,748~ ¥2,498~ エッグパンカバー フリーサイズ用 藤田金属 税込¥758 ¥689 バスケットへ 電気グリル鍋 アビテラックス 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ダイヤケース 目玉焼き エムエーパッケージング 税込¥85 ¥77 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンハンドル・その他関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品