タワーファン メカ式

タワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマタワーファン メカ式 - アイリスオーヤマ

シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。
広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。
左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。
図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)
就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。
持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。

質量(kg)約3.0ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399559TWF-M74
オープン
5,490
6,039(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする