い草ラグ 裏ばり 花ござ カーペット ラグ ギャッベ柄 抗菌防臭消臭
ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。
和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。
和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。
裏張り商品には裏面にフローリングを傷つけにくい不織布を使用しています。
天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。
青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。
ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています。(無加工品に比べ、抗菌防臭効果があります。)
仕様●江戸間2畳●サイズ:174×174cm●素材:表地=い草100%(※袋3重織)、 裏地/不織布、ヘリ/ポリエステル
アズワン品番65-8868-16
危険物の類別非危険物
内容量1枚