い草ラグ 花ござ カーペット 格子 和洋室 滑り止め 抗菌防臭消臭

い草ラグ 花ござ カーペット 格子 和洋室 滑り止め 抗菌防臭消臭 イケヒコ・コーポレーション

い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。
通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。
裏面には滑り止め付きの不織布を貼っており、床を傷つけずソフトな踏み心地でフローリングの上でも滑りにくいです。
い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。
い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。
天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。
い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。

仕様●本間8畳●サイズ:382×382cm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%(滑り止め) アズワン品番65-8868-65 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69462674 1031290041402
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする