片段封筒 幅368x高さ348+折り返し50mm CF3634シリーズ
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
仕様●幅(mm):368●長さ(mm):348●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:368●内寸 縦(mm):348●サイズ(外寸)(mm)縦×横:315+50×345●サイズ(内寸)(mm)縦×横:312+50×342●入数(枚):10枚×5セット●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:396-4381
アズワン品番65-9705-02
内容量1袋(50枚)
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69498268 | CF3634-5P | 84731117 | CF3634-5P |
![]() |
片段封筒 まとめ買いパック | TRUSCO | 1袋(50枚) | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |