25mm 油性暖房ラジエーター刷毛 ウマゲ/ねじり

25mm 油性暖房ラジエーター刷毛 ウマゲ/ねじり - アズワン

ラジエーターの塗布面に合わせて自在に曲げ、狭い所・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。

仕様●毛幅:25mm●毛丈:33mm●玉厚:11mm●毛質:中硬●全長:500mm●重量:約71.5g●グリップサイズ:100mm●型式:ねじり●馬毛●油性用アズワン品番65-9243-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69671579EA109L-41
2,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする