LINKMAN
3.5mmステレオプラグ
ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。
プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
仕様
●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチック
アズワン品番
67-0404-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671895
WTN03F1066A1A
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください