曜日別特売

ECOサニタクリーン 簡単トイレ 1ケース 20枚×10箱入

ECOサニタクリーン 簡単トイレ 1ケース 20枚×10箱入 - 総合サービスECOサニタクリーン 簡単トイレ 1ケース 20枚×10箱入 - 総合サービスECOサニタクリーン 簡単トイレ 1ケース 20枚×10箱入 - 総合サービス

環境に配慮した携帯トイレ。
サトウキビから作った「バイオマスポリエチレン」を30%配合しており、焼却処分した際に出るCO2はバイオマス原料の割合に応じ、地球温暖化ガスとしてカウントされません。脱プラ化の世界状勢に対して対応した災害用トイレです。
抗菌・消臭ポリマーにより悪臭と雑菌の繁殖を抑え衛生的です。
使用方法が袋表面に記載されているのですぐに使用できます。
処分時の燃焼カロリーが低く、有毒ガスを発生しません。

仕様●材質:袋/バイオマスポリエチレン30%混入ポリエチレン袋、吸収凝固シート/紙パルプ、高吸水性樹脂ポリマー、不織布●個装サイズ:幅230×奥行100×高さ315mm●個装重量:1.2kg●入数:1箱(20枚入)アズワン品番65-8874-67内容量1ケース(10箱×20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69700550BS-180
40,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする