サンコウ電子
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブ
薄膜測定用
アルマイト測定
狭い場所
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~0.6mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ13×45.5mm●表示分解能:0.1μ~
アズワン品番
67-2390-52
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69735778
SNFe-0.6
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください