サンコウ電子
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ
非鉄金属素地上の膜厚測定用標準プローブ
幅広い測定域を確立
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mm
アズワン品番
67-2390-50
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69735787
SNFe-2.0
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください