LINKMAN
USB Type-Cプラグ
ケーブル取り付け形 24ピン USB Type-Cオスコネクタ
USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
仕様
●タイプ:USB Type-C●コネクタの形態●オス・メス:プラグ●オス●ケーブル固定:はんだ付け●サイズ:10.4×27.9×4.1mm(完成時)●対応ケーブル径:Φ4.80●材質:プラグシェルカバー/ステンレス
アズワン品番
67-0384-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69737555
USB-PS-24C-LF-R2
¥
870
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください