Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア75mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6860
アズワン品番
65-8045-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69738359
TB SPC 315/4
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください