アンカーボルト 長さ50mm 1箱 10個入

アンカーボルト 長さ50mm 1箱 10個入 DEWALT(デウォルト)

ドリル用中空石膏ウォールボード Anchor 独自の特許取得済みデザイン ネジ付きの標準装備

仕様●タイプ:壁アンカー●長さ:50mm●コード番号:189-3136 アズワン品番65-8039-52 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69741615 DFM457000P
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする