アンカーボルト 鉄 取付穴径5mm 長さ32mm 1箱 10個入

アンカーボルト 鉄 取付穴径5mm 長さ32mm 1箱 10個入 DEWALT(デウォルト)

軽量固定用 エアリート、ジプサムブロック、エアレーションブロックへの設置用 階段の手すり、キッチンキャビネット、ラジエーター、手紙箱、照明、衛生設備などの備品に適しています 組み立て前の修理

仕様●タイプ:壁アンカー●長さ:32mm●下穴径:5mm●材質:鉄●コード番号:189-3139 アズワン品番65-8039-53 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69741624 DFM424050P
760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする