Optibelt
タイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mm
仕様
●歯の数:16●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2780
アズワン品番
65-7869-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69807354
16-2 31 T10
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください