HIROSE(ヒロセ電機)
レセプタクル用キャップ コネクターキャップ
HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様
●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。
アズワン品番
67-0394-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855995
HR30-7R-C(31)
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください