フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 4極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177
アズワン品番
65-7525-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69866678
1618575
¥
6,310
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください