曜日別特売

産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入

産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 - AMPHENOL
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69922224M12A-02PMMP-SF8001
47,700
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする