富士カガク
地球を守り袋 10枚×80冊×5ケース
再生原料を100%使用 Plastics Smart、COOL CHOICEにも対応している製品です。
用途
ゴミ袋
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
半透明 グレー
容量(L)
45
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
650×800
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
エコマーク認定番号
23 128 004
再生材使用
使用
内容量
1ケース(10枚×400冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265626
AP127985
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500