カスタードカップ
使いやすい形状で、下ごしらえからテーブルウェアまでどんな食材・メニューにも使えます
シンプルなデザインで定評があるカップで、フルーツやスイーツ、お惣菜とマルチに使える便利ものです。
オーブンで使用する際はガラス製カップなので、中の焼き具合も一目でわかりとても便利です。
酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため油汚れや色、匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。熱湯消毒も可能です。
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません。
蒸し料理にも最適です。
仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
材質耐熱ガラス
寸法(mm)120×120×48
容量(mL)300
質量(g)150
耐熱温度(℃)120
内容量1個
注意
※耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
