収納 リプリーブ ダストボックス

収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム収納 リプリーブ ダストボックス - ボンフォーム

再生ポリエステル繊維Repreve(リプリーブ)を使用
傷や汚れに強い防水素材を使用
Repreveは、使用済みのペットボトルなどのリサイクル素材から作られたリサイクル繊維のブランドであり、持続可能な衣類品やその他の製品の製造に使用されます。
Repreveによってこれまで370億本以上のペットボトルがリサイクルされています。
ヘッドレストに固定できるフタ付きゴミ箱
容量6.6L

用途OPTIMA バッテリーの充電ブラック材質(本体)【表地】再生ポリエステル・ポリエステル【中地】ポリエステル・ポリ塩化ビニル質量(g)単品:560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×300内容量1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※事故防止のため、運転中には本品の設置をしないでください。
※本品は完全防水ではありません。濡れたものを入れた場合は、必ず溜まった水分を取り除き、完全に乾かしてください。濡れたままですとカビ等の原因になります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703538357254-72BK
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする