曜日別特売

レーザーマーカー付き放射温度計

レーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタム

多機能&コンパクトな放射温度計
-50 ~ +580 ℃の表面温度測定
測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き
高温/低温のアラーム設定が可能
PSC適合製品
環境(製品周辺)温度を表示

用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池×2本(別売り)測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃測定波長(μm)8~14サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2内容量1個
関連資料:(1.19MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※電池は別売りです。ご使用の際は市販の単3形乾電池(2個)を別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382404IR-212(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70382395IR-212
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70382395IR-21270314389IR-212IR-212 レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム 70314389レーザーマーカー付き放射温度計カスタム1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする