matka 2WAYダストボックス

matka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトーmatka 2WAYダストボックス - オカトー

吊ったり、置いたりして使える2WAYダストボックス。

材質ポリエステル(内側/PVCコーティング)高さ(mm)200質量(g)750容量(L)3.5横(mm)240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459955-ベージュ
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
70459964-グレー
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする