オカトー
マーレインテリアマット45×180 ナチュラルチェック
ナチュラル&ベーシックなデザインはどんなお部屋にも馴染みやすい
材質
パイル部:ポリエステル101%
寸法(mm)
450×1800×7
色
グレー
質量(g)
885
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70459885
-
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください