エスコ
ロビーチェアー(背付)
商品は完成品です。
材質
脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
10.7
色
ブルー
耐荷重(kg)
100
張地
ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)
410
サイズ(mm)
550(W)×600(D)×730(H)
脚幅(mm)
550
グリーンマーク
認定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502454
EA956XE-121
オープン
¥
66,500
¥
73,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください