ロビーチェアー(背なし)

ロビーチェアー(背なし) - エスコ

商品は完成品です。

材質脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム張地ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)410グリーンマーク認定内容量1個(1台)
注意
※画像はEA956XE-111です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
脚幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502226EA956XE-11214.7ブルー2001100(W)×580(D)×410(H)1100
オープン
62,900
69,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
70502235EA956XE-11320.5ブルー3001650(W)×580(D)×410(H)1650
オープン
81,200
89,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
70502244EA956XE-1168.6グリーン100550(W)×580(D)×410(H)550
オープン
43,600
47,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
70502260EA956XE-11714.7グリーン2001100(W)×580(D)×410(H)1100
オープン
62,900
69,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
70502269EA956XE-11820.5グリーン3001650(W)×580(D)×410(H)1650
オープン
81,200
89,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする