ニシキ工業
チェア
会議室や事務所に適したチェアです。
連結金具付きで綺麗に並べられます。
ループ型の高級感のあるクロームメッキ脚です。
4脚まで重ねて収納可能です。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)
4.5
材質(脚部)
スチールパイプ(Φ13.8) クロームメッキ連結樹脂部品付
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能(4脚まで)
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72749996
FC-77F-BL
ブルー
500×515×750
440
4.5
背・座/ウレタンフォーム PP樹脂成型品 布地
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750005
FC-77F-BK
ブラック
500×515×750
440
4.5
背・座/ウレタンフォーム PP樹脂成型品 布地
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750014
FC-77V-BL
ブルー
500×515×750
440
4.5
背・座/ウレタンフォーム PP樹脂成型品 ビニールレザー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750030
FC-77V-BK
ブラック
500×515×750
440
4.5
背・座/ウレタンフォーム PP樹脂成型品 ビニールレザー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750039
FC-88VW-BL
ブルー
505×555×785
435
4.5
背・座/ PP樹脂成型品 ウレタンフォーム 樹脂
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750048
FC-88VW-BK
ブラック
505×555×785
435
4.5
背・座/ PP樹脂成型品 ウレタンフォーム 樹脂
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750057
FC-88VB-BL
ブルー
505×555×785
435
4.5
背・座/ PP樹脂成型品 ウレタンフォーム ビニールレザー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750066
FC-88VB-BK
ブラック
505×555×785
435
4.5
背・座/ PP樹脂成型品 ウレタンフォーム ビニールレザー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。