ニシキ工業
折りたたみパイプ椅子
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
背もたれ部は掴みやすい持ち手付きのデザインです。
頑丈なスチール製で、シルバー粉体塗装で錆に強い脚部です。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)
4
表面処理
脚部:シルバー粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
454×505×793
材質(脚部)
スチール楕円パイプ(23.8×14)
材質(座面)
PP樹脂成型品
材質(背)
PP樹脂成型品
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72750346
FC-802T-BL
ブルー
455
454×505×793
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750355
FC-802T-DG
ダークグレー
455
454×505×793
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750364
FC-802T-WG
ホワイトグレー
455
454×505×793
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。