スナッキーセット
毎日使いたいコンパクトサイズ。小さいながらも機能は本格派。少量の調理やお弁当、プラス1品のおかず作りなど、幅広い調理に大活躍。
14cmのキャセロールとソースパン、16cmのフライパンで構成されたスナッキーセットなら、一人分の料理が何でも作れます。
密閉性が高く、無水調理も可能にするガラスフタ。中の様子を確認しながら調理でき、素材の持つ風味や栄養分を閉じ込めます。
熱伝導に優れたアルミ素材を、保湿性に優れたステンレスで包み込んだ独自の三層構造。ムラのない調理が可能に。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
セット内容キャセロール14cm・ソースパン14cm・フライパン16cm・ガラスフタ14cm
材質ステンレス・アルミニウム・ガラス
質量(kg)(キャセロール)約0.4、(ソースパン)約0.4、(フライパン)約0.5
容量(L)(キャセロール)1.2、(ソースパン)1.2、(フライパン)0.8
寸法(cm)(キャセロール)内径Φ14×高さ7.5、(ソースパン)内径Φ14×高さ10.5、(フライパン)内径Φ16×高さ8
内容量1セット