ボトル洗いスポンジ
ハード樹脂加工により、水だけでボトル内側の茶しぶ汚れが落とせるボトル洗いスポンジです。
抗菌加工(ハンドル・スポンジパイル面)で清潔に使えます。
※対応サイズ:
スリム:小容量の細めなボトルやグラス(口径約31mm以上)
ワイド:大容量の太めで口が広いボトルや冷水筒(口径約45mm以上)
寸法(mm)約60×36×316
色グレー
質量(g)48
内容量1個
注意
※傷つきやすいものへのご使用はおやめください。※強く擦りすぎると傷がつくことがあります。
※塩素系漂白剤のご使用はおやめください。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ