SARAYA(サラヤ)
クリーンモアコンク 10kg 八角B.I.B.
洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。
濃縮タイプで経済的です。
形状
内容物:液状、吐出・噴射:液状
希釈倍率
2000倍
液性
中性
外観
微黄色~淡褐色
アズワン品番
68-5085-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421495
32374
¥
10,250
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください