SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤ネオ
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮。スケールの発生を軽減できます。
使用方法
使用量の目安:0.1~0.3%
形状
内容物:液状、吐出・噴射:液状
液性
アルカリ性
外観
無色~微黄色 透明液体
希釈
(有無)供給装置で希釈
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421529
32413
1ケース(3本)
68-5086-02
¥
13,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79421538
32414
1個
68-5086-01
¥
17,010
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください