八幡ねじ
カラーかさ釘(大) 白(170本入)
カラー塗装が施されたかさ釘です。
トタンに合う色が選べます。
用途
トタン波板を取り付けるのに使用。
トラスコ品番
466-2561
材質
鉄、ユニクロめっき
長さ(mm)
38
色
白
径(mm)
【傘】18
釘径
2.1mm
内容量
1箱(5パック×170本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682489
4979874154200
¥
5,510
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください