右下精器製造
温度計 感温部25L
直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。
用途
エアー、水、油等の温度測定に。
トラスコ品番
838-2400
材質
感温部:BS(Crメッキ)、封入液:アルコール
長さ(mm)
(感温部)25
精度
±1目盛
測定温度範囲(℃)
0~50
接続サイズ
R1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673276
GS-R1/2x25L 0-50
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください