六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜

六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜 - 八幡ねじ六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜 - 八幡ねじ六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜 - 八幡ねじ

六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。

用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797014684571149326925
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする