マイルドパッチ
水との反応で硬化します。
高い耐久性、優れた硬化性、雨天時も施工可能です。
材質アスファルト混合物
色黒
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)0.17
内容量1袋
建築用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79701310 | 07210MILD | 70090904 | - |
![]() |
マイルドパッチ13mm | 前田道路 | 1袋(20kg) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
79701319 | 07218MILD | 28981348 | - |
![]() |
マイルドパッチ(細粒タイプ) | 前田道路 | 1袋(20kg) | ¥4,980 税込¥5,478 | 注文コードが変更になりました |