曜日別特売

ストレッチフィルム(機械用)ネクスト 超多層

ストレッチフィルム(機械用)ネクスト 超多層 - ツカサストレッチフィルム(機械用)ネクスト 超多層 - ツカサ

超多層構造により従来品に比べ突起物にも強いストレッチフィルムです。
従来の厚手フィルムからの薄膜化が可能になり環境にも配慮した製品です。
また、コストダウンにも貢献できます。

用途
ストレッチ包装機用。
環境に配慮した製品をお探しの方に(リデュース)。
フィルムの薄膜化(コストダウン)したい方に。
トラスコ品番
561-1522
材質
フィルム:低密度ポリエチレン
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
2000
厚さ(μm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79696376XT 17X500X2000
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする