ワルター
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFW
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-0137
コーティング
ノンコート
適合被削材種
N
チップ形状
正方形
材種
WK10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720018
SFFW1203EFR
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください