曜日別特売

ドライブレコーダー ZDR048

ドライブレコーダー ZDR048 - コムテックドライブレコーダー ZDR048 - コムテック

サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ
夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー
PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用
フロントカメラもセパレートカメラを採用
デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能
運転支援機能搭載
HDRで夜間も綺麗
全国のLED信号に対応
ノイズ対策済み

付属品
シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用
両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8取付方式分離型本体質量(g)313.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8フレームレート27.5fps/17.5fps画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800974ZDR048
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする