ワイヤーインジェクター
ブレーキやクラッチのアウターワイヤー内に潤滑油を注入することができる専用工具です。
アウターワイヤーを挟み込み、注入口から潤滑油を注入するだけで、インナーワイヤーに直接潤滑油を送り込むことができます。
用途アウターワイヤー内への潤滑油の注入に。
トラスコ品番201-7467
幅(mm)33
高さ(mm)27
奥行(mm)19
内容量1個
ブレーキやクラッチのアウターワイヤー内に潤滑油を注入することができる専用工具です。
アウターワイヤーを挟み込み、注入口から潤滑油を注入するだけで、インナーワイヤーに直接潤滑油を送り込むことができます。